OPPLE LIGHTING BV - OPP543016006400 LEDPOSTTOP-P 50W-4000-AS - 543016006400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6300 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 1047.95 kg CO2 eq.
EAN
6941408854861
Artikelnummer
OPP543016006400
Herstellernummer
543016006400
Hersteller
OPP
Max. Systemleistung:
50 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6300 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
125 lm/W
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
0.5 m
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
450 mm
Höhe/Tiefe:
565 mm
Länge:
450 mm
Durchmesser:
450 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein








