OPPLE LIGHTING BV - OPP542098009800 LEDPANELRC RE300-FRAME-WH - 542098009800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1244.5 mm
Breite - 344.5 mm
Packung
1 ST
EAN
6941497704047
Artikelnummer
OPP542098009800
Herstellernummer
542098009800
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1244.5 mm
Breite:
344.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
69.5 mm
Transparent:
nein
Telaio per installazione a incasso, accessorio per le gamme di pannelli, tipo Re295.




