OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002300 LEDTRUNKING TRUNK 8 L30 - 542098002300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3150 mm
Ausführung - 2-längig
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Verdrahtungsadern - 8
Packung
1 ST
EAN
6945730496485
Artikelnummer
OPP542098002300
Herstellernummer
542098002300
Hersteller
OPP
Länge:
3150 mm
Ausführung:
2-längig
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Mit Verdrahtung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Breite:
70 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
38 mm





