Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002100 LEDTRUNKING TRUNK 8 L15 - 542098002100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1650 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

6945730496508

Artikelnummer

OPP542098002100

Herstellernummer

542098002100

Hersteller

OPP

Länge:

1650 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Verdrahtungsadern:

8

Mit Verdrahtung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

ja

Breite:

70 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Schutzklasse:

I

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Höhe:

38 mm

Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED. Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti . Elevato risparmio energetico fino al 65% rispetto all'illuminazione tradizionale a fluorescenza. Elevata efficienza fino a 160 lm/W. Disponibile in diverse potenze e in un'ampia gamma di angoli del fascio luminoso. E' possibile un ulteriore risparmio energetico utilizzando i moduli a LED dimmerabili e i sensori DALI completamente personalizzabili.