OPPLE LIGHTING BV - OPP542005005800 LEDTRUNKING MODULE L15-50W-4000-120 - 542005005800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8000 lm
Packung
1 ST
EAN
6956712695710
Artikelnummer
OPP542005005800
Herstellernummer
542005005800
Hersteller
OPP
Max. Systemleistung:
50 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8000 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1500 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
70 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Fassung:
ohne
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung programmierbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
160 lm/W
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
40 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Reflektor:
ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein






