OPPLE LIGHTING BV - OPP542003021800 LEDPANELRC-S-B2 MOUNTING-SPRINGS - 542003021800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
6941408821672
Artikelnummer
OPP542003021800
Herstellernummer
542003021800
Hersteller
OPP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Clip di montaggio, accessorio per Pannello Slim LED Basic Sq595/Sq620.



