Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP500011000200 LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL - 500011000200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 97 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 29.66 kg CO2 eq.

EAN

6945730405203

Artikelnummer

OPP500011000200

Herstellernummer

500011000200

Hersteller

OPP

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

97 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

farblos

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

La classica forma della lampada a incandescenza semplifica la sostituzione. Avvio istantaneo con il 100% della luce all’accensione. Nessuna radiazione UV/IR quindi meno rischi di deterioramento come lo scolorimento. Risparmi energetici fino all’86% rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza.