OPPLE LIGHTING BV - OPP140062617 LED P T8 GLASS 1500 23W 100PCT 4000K CT - 140062617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 23...23 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1514.2 mm
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 153.59 kg CO2 eq.
EAN
6945730453143
Artikelnummer
OPP140062617
Herstellernummer
140062617
Hersteller
OPP
Sockel:
G13
Lampenleistung:
23...23 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1514.2 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
220...220 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
134 lm/W
Durchmesser:
26 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3100 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


