Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP140044054 LEDPANELRC-G SQ598-SURFACE MODULE-CT - 140044054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 598 mm

  • Breite - 598 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6956321843557

Artikelnummer

OPP140044054

Herstellernummer

140044054

Hersteller

OPP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufbaugehäuse

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

598 mm

Breite:

598 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

88 mm

Transparent:

nein

Sostituzione diretta delle lampade TL5 e TL8. Illuminazione confortevole per il lavoro e lo studio. Montaggio a incasso o a plafone. Efficienza fino a 113 lm/W. Risparmio energetico fino al 55%.