Startseite

OMRON - OMRXW5TS40FU5 morsetti- Passante 1 piano. per guida DIN T - XW5TS40FU5

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5TS40FU5 morsetti- Passante 1 piano. per guida DIN T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x30 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 5...12 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4548583794504

Artikelnummer

OMRXW5TS40FU5

Herstellernummer

XW5TS40FU5

Hersteller

OMR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x30 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

5...12 V

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Spannungsart für die Defektanzeige:

DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

12 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

77.24 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

31 mm

Betriebstemperatur:

-40...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8 mm

Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², per fusibile 5mm