Startseite

OMRON - OMRXW5SP1510YL morsetti- Ponticello di connessione 10 poli - XW5SP1510YL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5SP1510YL morsetti- Ponticello di connessione 10 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 20 ST

EAN

4548583796720

Artikelnummer

OMRXW5SP1510YL

Herstellernummer

XW5SP1510YL

Hersteller

OMR

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello di connessione 10 poli per morsetti di sezione nominale 1mm², giallo