OMRON - OMRXW2Z0500FNL plc- cavo 5 m MIL 40pin - fili liberi - XW2Z0500FNL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
EAN
4548583449251
Artikelnummer
OMRXW2Z0500FNL
Herstellernummer
XW2Z0500FNL
Hersteller
OMR
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


