OMRON - OMRXW2Z0300FNL plc- cavo 3 m MIL 40pin - fili liberi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
EAN
4548583449244
Artikelnummer
OMRXW2Z0300FNL
Herstellernummer
XW2Z0300FNL
Hersteller
OMR
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja