OMRON - OMRXW2Z0200DDL plc- Cavo 2 m PLC conn.MIL20 - XW2 MIL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
EAN
4548583448896
Artikelnummer
OMRXW2Z0200DDL
Herstellernummer
XW2Z0200DDL
Hersteller
OMR
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja