Startseite
Auslauf

OMRON - OMRXW2D50G6 PLC- MORSETTIERA A 50 PUNTI (M3)

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2D50G6 PLC- MORSETTIERA A 50 PUNTI (M3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854621154

Artikelnummer

OMRXW2D50G6

Herstellernummer

XW2D50G6

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

1

Tiefe:

39.1 mm

Breite:

184 mm

Höhe:

40 mm

Morsettiera a 50 punti (M3)