Startseite

OMRON - OMRXW2D40G6-1547470 MORSETTIERA A 40 PUNTI (M3) - XW2D40G6-1547470

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2D40G6-1547470 MORSETTIERA A 40 PUNTI (M3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734723183

Artikelnummer

OMRXW2D40G6-1547470

Herstellernummer

XW2D40G6-1547470

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

1

Tiefe:

39.1 mm

Breite:

149 mm

Höhe:

40 mm

Morsettiera a 40 punti (M3)