Startseite

OMRON - OMRXS6GT4211 plc- Connettore RJ45 EtherCAT - XS6GT4211

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS6GT4211 plc- Connettore RJ45 EtherCAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

  • Spezialwerkzeug notwendig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583002180

Artikelnummer

OMRXS6GT4211

Herstellernummer

XS6GT4211

Hersteller

OMR

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

22...24

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Connettore RJ45 Ether CAT