OMRON - OMRV410WR2M CAVO RS-232 DB9F TXD-2 2 M - V410WR2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Länge - 2 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4549734570985
Artikelnummer
OMRV410WR2M
Herstellernummer
V410WR2M
Hersteller
OMR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
2 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Cavo, RS-232, DB9F, TXD-2, 2 m


