Startseite

OMRON - OMRSHLQ2255-1450310 FINECORSA- 1CONT SC 10A PULSANTEEROT. IP - SHLQ2255-1450310

KopierenKopieren
OMRON - OMRSHLQ2255-1450310 FINECORSA- 1CONT SC 10A PULSANTEEROT. IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853781002

Artikelnummer

OMRSHLQ2255-1450310

Herstellernummer

SHLQ2255-1450310

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

45.6 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

17.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

59.9 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

-8888 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

-8888 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

-8888 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azione. pulsante e rotella FS 1000 g, termine a vite, IP67