OMRON - OMRS8VKT48024400 Alimentatori switching. Alimentatore Pro, t - S8VKT48024400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 21.6...27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 380...480 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4548583564596
Artikelnummer
OMRS8VKT48024400
Herstellernummer
S8VKT48024400
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
21.6...27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380...480 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
450...600 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
831 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380...400 V
Breite:
95 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
125 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
140 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
5.3
Einbaubreite:
95 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige


