Startseite

OMRON - OMRS8VKS24024 Alim. S8VK-S mono 240W, 24V, 10A, Clas.B - S8VKS24024

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8VKS24024 Alim. S8VK-S mono 240W, 24V, 10A, Clas.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583761131

Artikelnummer

OMRS8VKS24024

Herstellernummer

S8VKS24024

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

21.6...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

15 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

90...350 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

299 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

38 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

124 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

122 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.1

Einbaubreite:

38 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentatore S8VK-S monofase 240W, ingresso 100…240Vc.a., uscita 24Vc.c. / 10A, classe B, modello protetto, montaggio guida DIN,Push-In Plus e tropic.