Startseite

OMRON - OMRS8VKG03005 Alimentatore- 5V/5AClasseBDIN - S8VKG03005

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8VKG03005 Alimentatore- 5V/5AClasseBDIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 4.5...5.75 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583357679

Artikelnummer

OMRS8VKG03005

Herstellernummer

S8VKG03005

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

4.5...5.75 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

90...350 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

30 W

Stabilisiert:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

5 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

73.6 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

100 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

32 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Potenza 30W, Ingr.100…240Vc.a., uscita 5Vc.c. 5A, classe B, mod. montaggio guida DIN protetto