Startseite

OMRON - OMRS8VKG01524 Alimentatore- 24V0.65AClasseBDIN - S8VKG01524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6...27.6 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.65 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583357662

Artikelnummer

OMRS8VKG01524

Herstellernummer

S8VKG01524

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

21.6...27.6 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.65 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

90...350 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

15 W

Stabilisiert:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.65 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

46 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

100 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

23 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Potenza 15W, Ingr.100…240Vc.a., uscita 24Vc.c. 0,65A, classe B, mod. montaggio guida DIN protetto