Startseite

OMRON - OMRS8FSG30012CD Alimentatore. 300 W. ingresso da 100 a 240 - S8FSG30012CD

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8FSG30012CD Alimentatore. 300 W. ingresso da 100 a 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 10.8...13.8 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 25 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734104937

Artikelnummer

OMRS8FSG30012CD

Herstellernummer

S8FSG30012CD

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

10.8...13.8 V

Max. Ausgangsstrom 1:

25 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...370 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

300 W

Stabilisiert:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

25 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

420 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

42.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

102 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

200.7 mm

Höhe:

102 mm

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2.2

Einbaubreite:

47 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentatore, 300 W, ingresso da 100 a 240 V CA, uscita da 12 V CC, 25 A, montaggio su guida DIN