OMRON - OMRR88MK3K010FBS2 servo- Mot G5 380V 3kW28.7Nm1000 inc fr - R88MK3K010FBS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 3 kW
Bemessungsspannung - 400 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1000 1/min
Packung
1 ST
EAN
4547648658041
Artikelnummer
OMRR88MK3K010FBS2
Herstellernummer
R88MK3K010FBS2
Hersteller
OMR
Ausführung:
sonstige
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
3 kW
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
1000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
11.3 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Bauform:
IM 3001 (B5)
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
10
Nenndrehmoment:
28.7 Nm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
F
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
176 mm
Kühlmethode:
Luft
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
-8888 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
-8888 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
ohne


