Startseite

OMRON - OMRR88MK1K520FS2 servo- Mot G5 380V 1.5kW7.16Nm inc no fr - R88MK1K520FS2

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88MK1K520FS2 servo- Mot G5 380V 1.5kW7.16Nm inc no fr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.5 kW

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 2000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648656108

Artikelnummer

OMRR88MK1K520FS2

Herstellernummer

R88MK1K520FS2

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.5 kW

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

2000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

4.7 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

IM 3001 (B5)

Schutzart (IP):

IP67

Nenndrehmoment:

7.16 Nm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

130 mm

Kühlmethode:

Luft

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale