Startseite

OMRON - OMRR88ACPG002S servo- Cavo segnali 2m servo G5 - R88ACPG002S

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88ACPG002S servo- Cavo segnali 2m servo G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - ja

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583979604

Artikelnummer

OMRR88ACPG002S

Herstellernummer

R88ACPG002S

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento I/O servosistemi serie G5 cablato lato azionamento e fili liberi lato controllo