OMRON - OMRPYF11A-154463000 ZOCCOLO-DIN ASOLE FISSAGGIO TERMVIT MY3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 11
Breite - 29.5 mm
Höhe - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
4536853725594
Artikelnummer
OMRPYF11A-154463000
Herstellernummer
PYF11A-154463000
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
11
Breite:
29.5 mm
Höhe:
72 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
30 mm
Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per relè MY3