OMRON - OMRPOLE220300AT ACC.COLONN,PALO300MM,FILETTATOEDADI - POLE220300AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 0
Lautstärke - -8888 dB
Funktion Dauerlicht - nein
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734923903
Artikelnummer
OMRPOLE220300AT
Herstellernummer
POLE220300AT
Hersteller
OMR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
0
Lautstärke:
-8888 dB
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
22 mm
Accessorio colonnine, palo da 300 mm con lato filettato e dadi


