Startseite

OMRON - OMRP2RVC8O5 INTERFACE UNIT FOR G2RV-SR/G3RV-SR PUSH-

KopierenKopieren
OMRON - OMRP2RVC8O5 INTERFACE UNIT FOR G2RV-SR/G3RV-SR PUSH-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734763455

Artikelnummer

OMRP2RVC8O5

Herstellernummer

P2RVC8O5

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

30 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

sonstige

Tiefe:

29 mm

Breite:

49.6 mm

Höhe:

67.16 mm

Unità di interfaccia per G2RV-SR/G3RV-SR Push-in, Uscita PLC, 8 canali, NPN, 30 V CA/CC, Totale 2 A, Push-in.