Startseite

OMRON - OMRNYP2A3046-688981 PANEL PC INDUSTRIALE CON INTEL ATOM E394 - NYP2A3046-688981

KopierenKopieren
OMRON - OMRNYP2A3046-688981 PANEL PC INDUSTRIALE CON INTEL ATOM E394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Bildschirmdiagonale - 12.1 inch

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734532976

Artikelnummer

OMRNYP2A3046-688981

Herstellernummer

NYP2A3046-688981

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Bildschirmdiagonale:

12.1 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Max. Hauptspeicher:

8192 MB

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Ausführung des Displays:

TFT

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Vorinstalliertes Betriebssystem:

Windows 10

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Touchscreen:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Einbautiefe:

63 mm

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Tastatur integriert:

ja

Anzahl der Funktionstasten:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Maus-Cursor-Steuerung integriert:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Mit Festplatte:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Mit sonstigen Speichermedien:

ja

Kundenindividuelle Konfiguration möglich:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Tragschienenmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsart, Tischfuß:

nein

Befestigungsart, Galgenmontage:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

332 mm

Höhe der Front:

234 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

Mit optischem Laufwerk:

nein

Panel PC industriale con Intel Atom E3940, 8 GB DRAM (non ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64 bit), No exp. slot, nessuna opzione I/F, display 12,1 (1280x800) con touchscreen capacitivo, tipo integrato