OMRON - OMRNJPD3001 Alimentatore NJ 24 V c.c. - NJPD3001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4548583020672
Artikelnummer
OMRNJPD3001
Herstellernummer
NJPD3001
Hersteller
OMR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
6 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
-8888 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
-8888 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
3.1 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
-8888 A
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm


