OMRON - OMRMY4INGSRAC110120 REL A INNESTO. 14 PIN. 4PDT. 3 A. INDIC - MY4INGSRAC110120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 88...132 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4550431042620
Artikelnummer
OMRMY4INGSRAC110120
Herstellernummer
MY4INGSRAC110120
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
88...132 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
88...132 V
Breite:
21.5 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
sonstige


