Startseite

OMRON - OMRMY2INGSRDC24 REL MY-GS-R, 24 VCC, DPDT, 10A, LED,PUL

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY2INGSRDC24 REL MY-GS-R, 24 VCC, DPDT, 10A, LED,PUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431041982

Artikelnummer

OMRMY2INGSRDC24

Herstellernummer

MY2INGSRDC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Relè elettromeccanico MY-GS-R, 24 Vc.c., DPDT, 10 A/250 Vc.a., ind. mecc. e LED, pulsante di prova bloccabile, terminali a innesto