OMRON - OMRLR702WTNK BASE70MM,NERA,MONT.DIR,MORSETTIERA - LR702WTNK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 0
Lautstärke - 90 dB
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Packung
1 ST
EAN
4549734923613
Artikelnummer
OMRLR702WTNK
Herstellernummer
LR702WTNK
Hersteller
OMR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
0
Lautstärke:
90 dB
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X


