OMRON - OMRLR5BK SEGNALATORE ACUSTICO NERO PER COLONNINA - LR5BK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Lautstärke - 90 dB
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - nein
Funktion Akustisch - ja
Packung
1 ST
EAN
4549734923859
Artikelnummer
OMRLR5BK
Herstellernummer
LR5BK
Hersteller
OMR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Lautstärke:
90 dB
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X


