OMRON - OMRK8DTAS1TA RelèContr1Fase2-500mA1TRANS100240AC - K8DTAS1TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0.002...0.5 A
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583773486
Artikelnummer
OMRK8DTAS1TA
Herstellernummer
K8DTAS1TA
Hersteller
OMR
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0.002...0.5 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Externer Stromwandler:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.25 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.25 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V


