OMRON - OMRK6PMTHS3232 Sensore termico a infrarossi per K6PM-THMD- - K6PMTHS3232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - -8888 V
Messkreiskategorie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734500937
Artikelnummer
OMRK6PMTHS3232
Herstellernummer
K6PMTHS3232
Hersteller
OMR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
-8888 V
Messkreiskategorie:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Strombelastbarkeit:
-8888 A


