OMRON - OMRK6PMTHMDEIP Dispositivo di monitoraggio dello stato ter - K6PMTHMDEIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - 0...200 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
4549734500920
Artikelnummer
OMRK6PMTHMDEIP
Herstellernummer
K6PMTHMDEIP
Hersteller
OMR
Anzeige:
digital
Messbereich:
0...200 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
ja
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Schnittstelle:
ja


