OMRON - OMRK6CMCI2MDEIP Monitoraggio stato motori, CA, trifase, mot - K6CMCI2MDEIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734605199
Artikelnummer
OMRK6CMCI2MDEIP
Herstellernummer
K6CMCI2MDEIP
Hersteller
OMR
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige


