OMRON - OMRJ7KNA0901R24 teleruttore-mini4kW9A1auxNC.24Vca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 22...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Packung
1 ST
EAN
4547648525633
Artikelnummer
OMRJ7KNA0901R24
Herstellernummer
J7KNA0901R24
Hersteller
OMR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
22...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige