Startseite

OMRON - OMRH7ERNV1OMS-23223 COUNTER- TACHIMETRO. DIN 48 X 24 MM. AUT - H7ERNV1OMS-23223

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7ERNV1OMS-23223 COUNTER- TACHIMETRO. DIN 48 X 24 MM. AUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 10 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854462283

Artikelnummer

OMRH7ERNV1OMS-23223

Herstellernummer

H7ERNV1OMS-23223

Hersteller

OMR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung bei DC:

24...24 V

Frequenz der Eingangsspannung:

10 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Spannungsart:

DC

Anzahl der Zeichen:

5

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

digital

Tachimetro, DIN 48 x 24 mm, autoalim., LCD, 5 cifre, 1/60 ppr, ingresso V CC, custodia grigia