OMRON - OMRH7ERNOMS-2322370 COUNTER- TACHIMETRO. DIN 48 X 24 MM. AUT - H7ERNOMS-2322370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Frontmontage
Spannungsart - DC
Anzahl der Zeichen - 4
Breite - 48 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
4547648283625
Artikelnummer
OMRH7ERNOMS-2322370
Herstellernummer
H7ERNOMS-2322370
Hersteller
OMR
Ausführung:
Frontmontage
Spannungsart:
DC
Anzahl der Zeichen:
4
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Tachimetro, DIN 48 x 24 mm, autoalim., LCD, 4 cifre, 1/60 ppr, ingresso senza tensione, custodia grigia


