OMRON - OMRH7ECNFVB COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24 - H7ECNFVB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 24...240 V
Frequenz der Eingangsspannung - 20 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Spannungsart - sonstige
Anzahl der Zeichen - 8
Packung
1 ST
EAN
4547648283595
Artikelnummer
OMRH7ECNFVB
Herstellernummer
H7ECNFVB
Hersteller
OMR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
20 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Spannungsart:
sonstige
Anzahl der Zeichen:
8
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V
Höhe:
24 mm
Genauigkeitsklasse:
99999999
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Messwerk:
digital
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2.7



