Startseite

OMRON - OMRH7CCASD Contatore digitale plug-in morsetti a vite - H7CCASD

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7CCASD Contatore digitale plug-in morsetti a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Eingangsspannung bei DC - 12...48 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734670074

Artikelnummer

OMRH7CCASD

Herstellernummer

H7CCASD

Hersteller

OMR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Eingangsspannung bei DC:

12...48 V

Frequenz der Eingangsspannung:

30 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

-8888

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Verlustleistung:

3.3 W

Messwerk:

digital

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Contatore digitale, plug-in, morsetti a vite, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: 1 stadio e contatore di presenza totale, uscita a transistor SPST, alimentazione 12-48 VDC / 24 VAC, 12 VDC aux.