Startseite

OMRON - OMRH7CCA11D Contatore H7CC, 48x48, 11-pin,24Vca/cc,1R - H7CCA11D

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7CCA11D Contatore H7CC, 48x48, 11-pin,24Vca/cc,1R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Eingangsspannung bei DC - 12...48 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734670029

Artikelnummer

OMRH7CCA11D

Herstellernummer

H7CCA11D

Hersteller

OMR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Eingangsspannung bei DC:

12...48 V

Frequenz der Eingangsspannung:

30 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

-8888

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Verlustleistung:

3.3 W

Messwerk:

digital

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Contatore digitale H7CC, a 1 preselez., fronte quadro 48x48, 12…48Vc.c./24Vc.a.,LCD 6-cifre,2 funz. conteggio,ingressi NPN/PNP, 1 relè (SPDT), undecal