Startseite

OMRON - OMRH7CCA11 Contatore digitale plug-in 11 pin 48x48 mm - H7CCA11

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7CCA11 Contatore digitale plug-in 11 pin 48x48 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Eingangsspannung bei DC - 0...0 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734670005

Artikelnummer

OMRH7CCA11

Herstellernummer

H7CCA11

Hersteller

OMR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung bei DC:

0...0 V

Frequenz der Eingangsspannung:

30 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Spannungsart:

AC

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

-8888

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Verlustleistung:

3.3 W

Messwerk:

digital

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Contatore digitale, plug-in, 11 pin, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: contatore a 1 stadio e presenza totale, uscita relè SPDT 3 A, alimentazione 100-240 VAC, 12 VDC aux.