OMRON - OMRH7BXAWD1-2413090 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP - H7BXAWD1-2413090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Eingangsspannung bei DC - 12...24 V
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Spannungsart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4547648453646
Artikelnummer
OMRH7BXAWD1-2413090
Herstellernummer
H7BXAWD1-2413090
Hersteller
OMR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Eingangsspannung bei DC:
12...24 V
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Spannungsart:
sonstige
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
999999
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Verlustleistung:
5.3 W
Messwerk:
digital
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite in Teilungseinheiten:
4