Startseite

OMRON - OMRG7SA3A3BDC24 REL SICUREZZA 24VCC 3NO+3NC 6A/250VAC

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7SA3A3BDC24 REL SICUREZZA 24VCC 3NO+3NC 6A/250VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18...26.4 V

Packung

  • 80 ST

EAN

4549734669368

Artikelnummer

OMRG7SA3A3BDC24

Herstellernummer

G7SA3A3BDC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

18...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

13 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

24 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung bei DC:

0...30 V

Relè di sicurezza, 3 contatti NA, 3 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto