Startseite

OMRON - OMRG2RVST500ACDC24 REL SLIM G2RV-ST, 24 VCA/CC, SPDT, 6A

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2RVST500ACDC24 REL SLIM G2RV-ST, 24 VCA/CC, SPDT, 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734762502

Artikelnummer

OMRG2RVST500ACDC24

Herstellernummer

G2RVST500ACDC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

21.6...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Breite:

6.2 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè elettromeccanico G2RV-ST, slim 6mm, bobina 24 Vc.a./c.c., SPDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, guida DIN, terminali Push-In Plus